活性炭 購入のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
94件の「活性炭 購入」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活性炭 消臭」、「粒状活性炭」、「鉄粉」などの商品も取り扱っております。
活性炭 アズワンランキング1位
1個
2,490税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

活性炭 アミノール化学研究所ランキング2位
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。仕様土壌浄化剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30名称無し登録保証無し
1袋(500g)
499税込549
当日出荷

粒状活性炭 アズワンランキング3位
活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
1個
7,790税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヤシ殻活性炭 活力炭粉末 ユー・イー・エスランキング4位
ユー・イー・エスヤシ殻活性炭 活力炭粉末
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
1個
79,980税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g)70(米粒サイズ)
1個
249税込274
当日出荷

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
1個
14,400税込15,840
当日出荷


『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。 排ガス対策。 放流基準に達しない排水処理。使用場所トイレ仕様大粒タイプトラスコ品番337-9027質量(kg)20.5メッシュ4×8
1箱(5kg×4袋)
73,980税込81,378
当日出荷

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
1個
14,400税込15,840
当日出荷

1個(200g)ほか
3,290税込3,619
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。 1gあたり1000平米を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。仕様脱臭剤、ガス吸着剤材質高賦活ヤシ殻活性炭、耐水耐油紙(強化繊維ラミネート構造)危険物の類別非危険物
1袋(2500個)ほか
33,980税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途j浄水、脱臭にトラスコ品番111-3356材質ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用)タイプ顆粒メッシュ20×50危険物の類別非危険物
1個(25kg)
59,980税込65,978
当日出荷

ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
1袋(2枚)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アズワン黒鉛粉末
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
1個(500g)ほか
11,010税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木片を炭化させた土壌改良材。 保水・通気・保肥力に効果がある。 用土に10%位混ぜ込む。
仕様厳選素材容量(L)15寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
1袋(15L)
2,198税込2,418
当日出荷


仕様不織布フィルターで活性炭を包みビニール袋で個包装。注文コード20901125(3-4056-06)活性炭ユニット耐酸タイプの交換用活性炭タイプ酸性アズワン品番3-4056-08粒径(mm)ペレット:約4
1個
11,400税込12,540
当日出荷